Wurth Logo wuerth.com
Επικοινωνία    wurth.com    Sitemap  

FASTY


Διαχείριση κωδικών C
Τα Οι κωδικοί C είναι όλα εκείνα τα μικροϋλικά που χρησιμοποιούνται πολύπλευρα στη στερέωση, συναρμολόγηση, κόλληση, συντήρηση και προστασία. Παρά την γενικά μικρή αξία κτήσης τους, η διαχείρισή των κωδικών C απαιτεί συχνά την επένδυση πολλαπλάσιου κόστους.

Σε μια σύγχρονη επιχείρηση οι κωδικοί C καταλαμβάνουν περίπου το 50% του συνόλου των ειδών της αποθήκης της, ενώ η αξία τους δεν υπερβαίνει το 5% της αξίας αποθήκης.

Η δε διαχείριση των κωδικών C σε σχέση με την αξία τους είναι περίπου 4πλάσια (20% κόστος υλικών - 80% έξοδα λειτουργίας) και περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
  • Παραγγελία
  • Σύγκριση Τιμών
  • Παραλαβή εμπορεύματος
  • Τοποθέτηση στην αποθήκη
  • Έλεγχος τιμολογίου

    Εδώ η Würth έρχεται να δώσει τη λύση μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των κωδικών C με την επωνυμία ORSY

    Στόχοι και Φιλοσοφία της Διαχείρισης των κωδικών C
  • Βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης
  • Μείωση του κόστους διαχείρισης
  • Μείωση της γκάμας των κωδικών C
  • Μείωση των Προμηθευτών
  • Διάφανες διαδικασίες διαχείρισης
  • Μείωση του χρόνου των διαδικασιών
  • Μείωση του αποθηκευτικού χώρου

  • Würth-Gruppe