|
Κωδικός αριθμός |
Περιγραφή προϊόντος |
Έγκριση/Έκθεση ελέγχου |
Τύπος ελέγχου |
|
| Διεθνής | Γερμανίας | |||
| 0890 109 6 | Multiclean | 08901096_NSF_135926 | Πιστοποίηση NSF1) H1, K1 | |
| 0893 221 000 | Silicon-Fluid | 089322100_NSF_135927 | Πιστοποίηση NSF1) H1 | |
| 0893 056 | Multi-Plus | 0893056_NSF_135925 | Πιστοποίηση NSF1) H1 | |
| 0893 107 002 | Γράσο πολλαπλών χρήσεων III | 0893107002_NSF_135924 | Πιστοποίηση NSF1) H1 | |
| 0893 107 003 | Γράσο πολλαπλών χρήσεων IV | 0893107003_NSF_135928 | Πιστοποίηση NSF1) H1 | |
| 0893 107 001 | LMS-Fluid | 0893107001_NSF_135923 | Πιστοποίηση NSF1) H1 | |
| 0893 107 1 | Λιπαντικό για εφαρμογές τροφίμων | 08931071_NSF_126582 | Πιστοποίηση NSF1) H1 | |
| 0893 107 6 | HHS για εφαρμογές τροφίμων | 08931076_NSF_140816 | Πιστοποίηση NSF1) H1 | |
| 0893 130 0893 130 5 |
Rost Off Crafty | 0893130_NSF_124179 08931305_NSF_124180 | Πιστοποίηση NSF1) H2 | |
| 0893 121 1 | Καθαριστικό μετάλλων | 08931211_NSF_135792 | Πιστοποίηση NSF1) Α1, Α7 | |
| 0893 121 2 0893 121 205 |
Δραστικό καθαριστικό για ανοξείδωτο χάλυβα | 08931212_205_NSF_135874 | Πιστοποίηση NSF1) Α1 | |
| 0893 121 | Σπρέι φροντίδας για ανοξείδωτα μέταλλα | Πιστοποιητικό καταλληλότητας (Unbedenklichkeitszertifikat) | Έλεγχος καταλληλότητας για τη χρήση σε εταιρίες επεξεργασίας τροφίμων | |
| 0893 121 0 | Λάδι φροντίδας για ανοξείδωτα μέταλλα | Fraunhofer_08931210 | Έλεγχος καταλληλότητας για τη χρήση σε εταιρίες επεξεργασίας τροφίμων | |
| 0890 100 1-6 0890 100 11/21/31 0890 100 111/112/113 0890 100 181/182/183 |
Κολλάει + Στεγανοποιεί | UBEK 25200 U 07 (γερμανικά) UBEK 25200 U 07 (αγγλικά) |
Έλεγχος καταλληλότητας για στεγανοποιήσεις σε εταιρίες επεξεργασίας τροφίμων | |
| 0890 100 710/720/730 | Κολλάει + Στεγανοποιεί Fast | UBEK 25201 U 07 (γερμανικά) UBEK 25201 U 07 (αγγλικά) |
Έλεγχος καταλληλότητας για στεγανοποιήσεις σε εταιρίες επεξεργασίας τροφίμων | |
| 0893 050 011 0893 050 012 0893 050 013 |
Cut + Cool Λάδι κοπής και διάτρησης Eco Cut + Cool Τζελ κοπής και διάτρησης Eco |
21594 U 05 | Έλεγχος καταλληλότητας για τη χρήση σε εταιρίες επεξεργασίας τροφίμων | |
| 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 |
Κολλάει + Στεγανοποιεί POWER | 08932351_3_NSF_136996 | Πιστοποίηση NSF1) Ρ1 | |
| 0892 550 1-3 | Σιλικόνη οξικής κυτταρίνης για εφαρμογές τροφίμων | C-134293-05-Ko | KTW (Σύστημα Διόρθωσης και Μεταφορών)-Πρόταση από το Ινστιτούτο Υγιεινής | |
| 105 120 550 | Αισθητήριος έλεγχος έναντι των τροφίμων | |||
| 001--21123671 002 | Καταλληλότητα για ενυδρεία σύμφωνα με το EN DIN 32622 | |||
| Ινστιτούτο για την Υγιεινή και τη Δημόσια Υγεία (Institut für Hygiene und öffentliche Gesundheit) | Έλεγχος πόσιμου νερού κατά το φύλλο εργασίας DVGW W270 | |||
| BM 05/06-05 | Μικροβιακή μεταβλητότητα κατά DIN EN ISO 846. Καταλληλότητα για τεχνικές εγκαταστάσεις αερισμού (RLT). | |||
| NSF/ANSI Standard 61 | Καταλληλότητα πόσιμου νερού – Κατάλογος απαιτήσεων κατά NSF | |||
| 24592 U 07 | Έλεγχος στα πλαίσια της νομοθεσίας περί τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Ελέγχθηκε από την Εταιρία Ελέγχων και Ερευνών ISEGA GmbH | |||
| Πιστοποιητικό ελέγχου (Prüfzeugnis W-150356-07-SI) | Πιστοποιητικό ελέγχου: „Οξική κυτταρίνη σε τρόφιμα” για τη χρήση σε αποστειρωμένους χώρους |
|||
| Έκθεση ελέγχου (Prüfbericht W-150356-07-SI) | Έκθεση ελέγχου: Πρακτική δοκιμή για την καταλληλότητα των υλικών στεγανοποίησης σε αποστειρωμένους χώρους |
|||
1) Το “National Sanitary Foundation” (NSF) είναι το μοναδικό διεθνές ινστιτούτο που εγγυάται ότι τα χημικά τεχνικά προϊόντα μπορούν να πωληθούν και να χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανία τροφίμων χωρίς κινδύνους για την υγεία. Τα προϊόντα ταξινομούνται σε κατηγορίες (category codes):
A1: Προϊόντα καθαρισμού για τη χρήση ως καθαριστικά γενικού καθαρισμού
A7: Καθαριστικά και στιλβωτικά υλικά μετάλλων για επιφάνειες που δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα
H1: Λιπαντικά με περιστασιακή επαφή με τα τρόφιμα
H2: Λιπαντικά χωρίς άμεση επαφή με τα τρόφιμα
Κ1: Καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες
P1: Διάφορα προϊόντα – αναφέρεται στο έγγραφο δήλωσης/δελτίο έγκρισης* για την κατάλληλη χρήση/εφαρμογή.
* Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως υλικό στεγανοποίησης και συγκόλλησης (P1) για την (κατασκευαστική) συγκόλληση εντός και γύρω από περιοχές στις οποίες εκτελούνται εργασίες σε τρόφιμα. Η χρήση ωστόσο δεν προβλέπεται για την άμεση επαφή με τρόφιμα. Πριν από τη χρήση του προϊόντος θα πρέπει να απομακρυνθούν από το χώρο εργασίας και να συσκευαστούν προσεκτικά τα τρόφιμα και τα υλικά συσκευασίας. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε οι οσμές να εξαφανιστούν πριν ξεκινήσει η επεξεργασία των τροφίμων και η χρήση των υλικών συσκευασίας στην επιφάνεια.
A1: Προϊόντα καθαρισμού για τη χρήση ως καθαριστικά γενικού καθαρισμού
A7: Καθαριστικά και στιλβωτικά υλικά μετάλλων για επιφάνειες που δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα
H1: Λιπαντικά με περιστασιακή επαφή με τα τρόφιμα
H2: Λιπαντικά χωρίς άμεση επαφή με τα τρόφιμα
Κ1: Καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες
P1: Διάφορα προϊόντα – αναφέρεται στο έγγραφο δήλωσης/δελτίο έγκρισης* για την κατάλληλη χρήση/εφαρμογή.
* Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως υλικό στεγανοποίησης και συγκόλλησης (P1) για την (κατασκευαστική) συγκόλληση εντός και γύρω από περιοχές στις οποίες εκτελούνται εργασίες σε τρόφιμα. Η χρήση ωστόσο δεν προβλέπεται για την άμεση επαφή με τρόφιμα. Πριν από τη χρήση του προϊόντος θα πρέπει να απομακρυνθούν από το χώρο εργασίας και να συσκευαστούν προσεκτικά τα τρόφιμα και τα υλικά συσκευασίας. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε οι οσμές να εξαφανιστούν πριν ξεκινήσει η επεξεργασία των τροφίμων και η χρήση των υλικών συσκευασίας στην επιφάνεια.