Τα Νέα της Wurth Hellas


Εγκαίνια Υποκατάστημα Πάτρας _10_2016


Με αφορμή τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος της Würth Hellas στην Πάτρα, γιορτάζουμε και σας καλούμε σε μία εβδομάδα γιορτής με δελεαστικές προσφορές, πλούσια δώρα, και επιδείξεις προϊόντων.

Από τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 22 Οκτωβρίου, ανοίγουμε τις πόρτες μας από τις 8:00 – 21:00 και το Σάββατο από τις 09:00 – 15:00, για να γνωρίσετε τους ανθρώπους μας και να ξεναγηθείτε σε 4.000 προϊόντα με την εγγύηση και την ποιότητα της Würth.

Οι επισκέπτες της εκδήλωσης θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις προϊόντων μας από εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους πωλήσεων καθημερινά από τις 16:00 – 21:00 και το Σάββατο από τις 09:00 – 15:00.

Οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εδώ…

Για όλη την εορταστική εβδομάδα, στο κατάστημα της Πάτρας, οι επισκέπτες θα έχουν το προνόμιο να απολαύσουν εκπτώσεις έως και 50% στις εξής κατηγορίες προϊόντων:

  • Εργαλεία Μπαταρίας – Ηλεκτρικά – Αέρος  -50%
  • Εργαλεία χειρός -45%
  • Όλα τα υπόλοιπα είδη -40%

Επιπλέον, με την επίσκεψή σας κάνουμε δώρο τα 3 Best Sellers προϊόντα της αγοράς και μπαίνετε σε κλήρωση για να κερδίσετε ακόμα 3 προϊόντα που θα σας συγκινήσουν!

 

Κατάστημα Würth
Οδός Ακρωτηρίου 210 Πάτρα
Τ 2613 015050
Σας περιμένουμε όλους εκεί!