Πρόγραμμα Υαλοκαθαριστήρων Würth

To ολοκληρωμένο πρόγραμμα Υαλοκαθαριστήρων Würth περιλαμβάνει μία μεγάλη γκάμα προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που καλύπτει πάνω από το 99% της αγοράς των επιβατικών οχημάτων και πάνω από το 93% της αγοράς των επαγγελματικών οχημάτων και φορτηγών. Κατάλληλοι για όλα τα οχήματα με εργοστασιακό εξοπλισμό ή με άγκιστρο σύνδεσης.

Οι υαλοκαθαριστήρες Würth διαθέτουν:

  • στιβαρό σύστημα μεταλλικών στηριγμάτων
  • συνδέσεις αρθρώσεων με πριτσίνια από ανοξείδωτο μέταλλο
  • Ανοξείδωτο πείρο αρθρώσεων με πλαστικό έδρανο

Με την ομοιόμορφη δύναμη πίεσης σε όλο το μήκος του υαλοκαθαριστήρα, μειώνεται η φθορά και αυξάνεται η διάρκεια ζωής. Έχουν άριστη συμπεριφορά – ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες (>130 km/h)

Οι υαλοκαθαριστήρες Würth εξασφαλίζουν άριστα αποτελέσματα καθαρισμού και αθόρυβη λειτουργία σε όλα τα σημεία του παρμπρίζ.

Έχουν μεγάλη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και παραδίδονται σε επανακλειόμενη, ανακυκλούμενη μεμονωμένη συσκευασία, φιλική προς το περιβάλλον.

Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο υαλοκαθαριστήρα για το όχημα σας στο παρακάτω link : http://wueko.wuerth.com  και δείτε περισσότερες πληροφορίες στα φυλλάδια που ακολουθούν:

 


REFILLS - Ανταλλακτικά λάστιχα για υαλοκαθαριστήρες με βραχίονα

REFILLS – Ανταλλακτικά λάστιχα για Flatblades

Installation instructions windshield flatblade pro

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ HYBRID

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ FLATBLADE PRO

ΜΑΚΤΡΑ (ΛΑΣΤΙΧΑ) ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ

Υαλοκαθαριστήρες 0848 070