Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Tηλ. Επικοινωνίας: +30 210 62 90 800  
Ilektrika_ergaleia

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗ

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ Ø115

Γωνιακός τροχός EWS 7-115 BASIC

Γωνιακός τροχός EWS 7-115 BASIC

750 W, 11500 σ.α.λ., 1,8 kg

Γωνιακός τροχός EAG 115

Γωνιακός τροχός EAG 115

850 W, 11000 σ.α.λ., 1,6 kg

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ Ø125

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ Ø180 / Ø230

Σπαθόσεγα SBS 1300

Σπαθόσεγα SBS 1300

1.300 W, 0-3.000 σ.α.λ., 30 mm, 3,8 kg

Ηλεκτρική πλάνη EH 4

Ηλεκτρική πλάνη EH 4

1050 W, 82 mm, 4 kg

Δισκοπρίονο KTS 300-L

Δισκοπρίονο KTS 300-L

230 V, 3700 σ.α.λ., 20 kg

Φιλιέρα τοίχου MSF 40

Φιλιέρα τοίχου MSF 40

1900 W, 0-8200 σ.α.λ., Ø125 mm, 3,9 kg

Ίσιο τροχιστικό GS 700-E

Ίσιο τροχιστικό GS 700-E

710 W, 13000-34000 σ.α.λ., 1,7 kg

Ίσιο τροχιστικό GSL 700-E

Ίσιο τροχιστικό GSL 700-E

710 W, 10000-30500 σ.α.λ., 1,9 kg

Πιστόλι θερμού αέρα HLG 2300-E POWER

Πιστόλι θερμού αέρα HLG 2300-E POWER

230 V/AC, 1010 W, 2,6 kg

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΔΩΜΑ

ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

Κρουστικό δράπανο H 8-28-CLASSIC

Κρουστικό δράπανο H 8-28-CLASSIC

800 W, 3,2 J, 2,9 kg

Κρουστικό δράπανο H 26-MLS

Κρουστικό δράπανο H 26-MLS

830 W, 0-1300 σ.α.λ., 2,7 J, 2,9 kg

Ματσακόνι MH 5 BASIC

Ματσακόνι MH 5 BASIC

1100 W, 7,1 J, 5,7 kg

Ματσακόνι MH 10-SE

Ματσακόνι MH 10-SE

1500 W, 16,8 J, 10,1 kg

Καλέμι 30 mm, εξαγ.

Καλέμι 30 mm, εξαγ.

ΜΥΤΕΡΟ L400MM

Επίπεδο κοπίδι 30-mm, εξαγ.

Επίπεδο κοπίδι 30-mm, εξαγ.

Ø32Χ400MM

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ & ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ

Μονάδα ασφαλούς τύλιξης καλωδίου EKA-S

Μονάδα ασφαλούς τύλιξης καλωδίου EKA-S

17 m, IP44

Καρούλι καλωδίου, αυτόματο, με φακό χειρός

Καρούλι καλωδίου, αυτόματο, με φακό χειρός

16 m